Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm
Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm
Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm
Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm
Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm
Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm
Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     4400-7387500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7387500
EAN/GTIN:
     4008838006474
Suchbegriffe:
Erdbeer Reifer
Erdbeeren schützen
Erdbeeren erhöhen
Erdbeerreifer

Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm

Mit dem Erdbeer-Reifer können Erdbeeren im kommendem Sommer gekonnt vor Schmutz, Schimmel und lästigen Schnecken geschützt werden. Der Erdbeer-Reifer schafft dafür einen Sicherheitsabstand zu Schimmelpilzen, Schnecken und Schmutz. Auf der Erhöhung können die Erdbeeren dabei einfach weiterreifen. Die Leckerbissen fallen so nie mehr Schnecken oder der Fäulnis zum Opfer.

Der Erdbeer-Reifer ist aus solidem Kunststoff gefertigt und hat einen regulierbaren Durchmesser (31 - 40 cm).

Material: Polypropylen
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 10 cm x 40 cm
Nettogewicht: 343 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
346 g
Bruttogewicht:
367 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Grün
Material:
Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,83*
Lager 4400
30
1
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,59*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.