Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar
Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar
Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar
Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar
Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar
Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar
Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar
Artikel-Nr.:
     4400-84220500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84220500
EAN/GTIN:
     4008069024520
Suchbegriffe:
Matratzen Allergikerbezug
Matratzenbezug Allergie
Matratzenbezug Allergiker
Matratzenbezug Milbensperre

Maximex Inkontinenz-Spann-Bezug 100x200 cm, bis 95 °C waschbar

Für ein hohes Maß an Sicherheit und Wohlbefinden!

Antibakterieller Frottee-Spannbezug für den sicheren Schutz Ihrer Matratze. Durch die wasserundurchlässige PU-Rückseite des Bezugs bleibt die Matratze vor Urin, Schweiß, Blut sowie Ausscheidungen geschützt.

Ideal bei Kindern, bei Erwachsenen mit Inkontinenz und in der Pflege. Dank Milbenschutz auch für Allergiker geeignet. Weiche, flauschige Qualität für einen angenehmen Liegekomfort.

Hautsympathisch und atmungsaktiv. Perfekter, faltenfreier Sitz dank Spann-Gummizug. Pflegeleicht, bis 95 ºC waschbar und trocknergeeignet.

Textilzusammensetzung:


Oberseite: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
Unterseite: 100% Polyurethan

Material: Oberseite: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Unterseite: 100 % Polyurethan
Farbe: Weiß, Unterseite: Weiß
Maße B/H/T: 100 cm x 200 cm
Nettogewicht: 455 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
455 g
Bruttogewicht:
469 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
100,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzbezug, Matratzen Inkontinenzbezug, Matratzen Inkontinenzschutzbezug, Matratzenbezug Inkontinenz, Matratzenschutzbezug Inkontinenz, matratzen inkontinenzbezug, Inkontinenz Spannbezug;Spannbezug;Bettbezug;Bettuch;Bettlaken;Spannbettlaken;Bettlaken wasserdicht;Bettuch Wasserdicht;Bettbezug Inkontinenz;;
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 14,63*
Lager 4400
7
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 18,43*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.