Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     4400-88192500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88192500
EAN/GTIN:
     4008838252628
Suchbegriffe:
Fadenvorhang
Streifenvorhang
Insektenschutz-Vorhang
Dekovorhang

Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar

Mit dem Maximex Türvorhang im maritimen Blau-Weiß haben Sie nicht nur eine dekorative, sondern auch sehr praktische Lösung gefunden. Sie können den Streifenvorhang nicht nur für Türen nutzen, sondern auch Balkon oder Terrasse, Wohnmobil und Camper damit verschönern und sich vor lästigen, fliegenden Insekten schützen. Zudem schützt der Vorhang auch vor neugierigen Blicken.

Der Türvorhang wird einfach über der entsprechenden Tür angebracht und mit einem Klettband, das im Lieferumfang enthalten ist, befestigt - ganz ohne Nägel oder lästiges Bohren.
Der clevere Türvorhang ist mit einem Tunnelzug versehen, so dass er auch an einer Gardinenstange befestigt werden kann.

Gefertigt ist dieser Vorhang aus pflegeleichtem Polyester - so kann der Vorhang auch ganz leicht gereinigt werden. Der gelieferte Türvorhang hat ein Maß von 90 x 200 cm und kann in Breite und Länge beliebig zugeschnitten werden.

Textilzusammensetzung:


•100% Polyester


Produktdetails:


•Praktischer Streifenvorhang für Balkon, Terrasse und Wohnwagen in Blau/Weiß
•Luft kann ungehindert zirkulieren, lästige Insekten und neugierige Blicke der Nachbarn bleiben draußen
•inklusive Klettband zur Befestigung ohne hämmern & bohren
•Mit Tunnelzug versehen, auch für Garderobenstangen geeignet
•Aus pflegeleichtem und abwaschbarem Polyester
•Maße (B x H): 90 x 200 cm, zuschneidbar









Material: 100 % Polyester
Farbe: Blau, Weiß
Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm x 0,1 cm
Nettogewicht: 100 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
110 g
Länge Einzelartikel:
0,1 cm
Höhe Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
90,0 cm
Farbe:
Blau, Weiß
Material:
100 % Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,32*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,20*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.