Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage
Artikel-Nr.:
     4400-9922150500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9922150500
EAN/GTIN:
     4260029362602
Suchbegriffe:
Aufstehhilfe Bett
Bettgriff
aufstehhilfe bett

Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage

Bequem, rückenschonend und sicher aufstehen Bett-Aufstehhilfe für mehr Unabhängigkeit und Komfort

Diese Aufstehhilfe aus stabilem Stahlrohr wird einfach auf den Lattenrost gelegt und mit Hilfe von robusten Nylon- Gurten festgezurrt. So ist sie sicher platziert, ohne zu rutschen oder zu wackeln.

Viele Menschen haben Probleme mit dem Aufstehen. Diese Aufstehhilfe hilft gleich zweifach:
1. rückenschonendes Aufrichten in die Sitzposition und
2. sicherer Halt beim Aufstehen.

Der spezielle Haltegriff ist ergonomisch optimal geformt und bietet maximale Sicherheit. Die Bettaufstehhilfe ist im Nu aufgebaut und einsatzbereit. Wenn sie nicht benötigt wird, lässt sie sich platzsparend verstauen.
Endlich ein leichterer Start in den Tag! Die Bett-Aufstehhilfe bringt ein Stück Unabhängigkeit zurück. Der Rücken wird entlastet, die Gelenke werden geschont - eine wirkliche Erleichterung!

Material: Stahl, Nylon, Polystyrol
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 49 cm x 48 cm x 31 cm
Nettogewicht: 1987 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1987 g
Bruttogewicht:
2208 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
48 cm
Breite Einzelartikel:
49,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Aufstehhilfe;Aufrichthilfe;Bett-Aufstehhilfe;Bett-Aufrichthilfe;Haltegriff;Stützgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 34,17*
Lager 4400
30
1
€ 4,95*
ab € 30,41*
€ 41,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 34,30*
€ 45,90*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.