Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen
Artikel-Nr.:
     4402-25311100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25311100
EAN/GTIN:
     4008838371534
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Wandanschlussbogen
duschpaneel edelstahl

WENKO Duschsystem Watersaving Schwarz, Einfacher Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen

Verwandeln Sie die Duschkabine in ein entspannendes und ressourcenschonendes Wellness-Paradies mit dem Duschsystem Watersaving von WENKO in modernem Schwarz! Das System bringt alle Elemente mit, die aus der Dusche eine kleine Oase im heimischen Badezimmer machen.

Das Duschsystem besteht aus einer hochwertigen Duschstange aus rostfreiem Edelstahl, einem Regenduschkopf (Ø 22,5), einer Handbrause (Ø 11), einem Duschschlauch und einem Brausegleiter. Mit Duschköpfen mit Watersaving-System sparen Sie bis zu 40 % Prozent Wasser. Dafür sorgt ein Einsatz, der den Wasserdurchfluss konstant hält, gleichzeitig aber weniger als 8 Liter Wasser pro Minute verbraucht (bei 3 Bar Wasserdruck).

Schonen Sie Ressourcen ohne Komfortverlust und genießen Sie die wohltuende Dusche mit verschiedenen Strahlarten. Entspannen Sie unter dem sanften Schauer des Regenduschkopfes oder wählen Sie eine der 3 Funktionen der Handbrause. Die Handbrause überzeugt mit einer Regenfunktion, Intensive Water und einem Massagestrahl. Dabei sind Regenduschkopf und Handbrause besonders spritzwasserarm und leise in der Funktion. Der Wechsel zwischen Kopf- und Handbrause erfolgt per Umsteller aus Messing.

Die Duschköpfe bestehen aus stabilem Kunststoff (ABS) und sind durch Noppen an den Düsen leicht zu reinigen. An einem verstellbaren Brausegleiter kann der Duschkopf auf die gewünschte Höhe geschoben werden. Angeschlossen wird ein Duschschlauch (150 cm), der mit hochwertigem Kunststoff ummantelt, knickfest und langlebig ist.

Das Duschsystem Watersaving von WENKO in Schwarz wird an zwei Wandhaltern aus Metall mit Schrauben und Dübeln, die im Lieferumfang enthalten sind, an der Wand befestigt. Ganz einfach kann das System an eine bestehende Armatur oder einen Wandanschlussbogen angeschlossen werden. Zudem ist die Duschstange höhenverstellbar von 75 bis 120 cm, sodass die Regendusche individuell passend platziert werden kann. Das System ist für Duschen mit Durchlauferhitzer geeignet.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 120 cm
Nettogewicht: 1111 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1111 g
Bruttogewicht:
1951 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: duschpaneel, Duschsystem;Duschsystem ohne Armatur;Duschsystem Regendusche;Duschsystem Schwarz;Regendusche Wandhalterung;Duschset Schwarz;Duschset Regendusche;Duschset ohne Armatur;Duschkopf wassersparend;Dusche Zubehör;Regenduschkopf;Handbrause;Duschkopf;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
21
2
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 114,63*
2 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 120,64*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 229,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.