Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender SÖHNGEN® aluderm®-aluplast mit Wundpflastern 100273-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100273-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Pflasterspender SÖHNGEN® aluderm®-aluplast mit Wundpflastern Mit dem Pflasterspender SÖHNGEN® aluderm®-aluplast mit Füllung haben Sie für die Versorgung von kleinen Verletzungen am Arbeitsplatz jederzeit ein Pflaster griffbereit. Der Pflasterspender punktet durch einfache und zuverlässige Handhabung. Sicherer und handlicher Pflasterspender SÖHNGEN® aluderm®-aluplast mit Füllung Übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Wundpflastern Einfaches Nachfüllen von Wundpflastern Mobil und stationär verwendbar dank Wandhalterung Pflaster Eigenschaften = elastisch Pflaster einzeln verpackt = ja Wandhalterung = ja Breite = 122 mm Tiefe = 57 mm Material = ABS-Kunststoff Eigengewicht = 0,29 kg
Weitere Informationen:
Breite:
122 mm
Eigengewicht:
0.29 kg
Material:
ABS-Kunststoff
Pflaster Eigenschaften:
elastisch
Pflaster einzeln verpackt:
ja
Tiefe:
57 mm
Wandhalterung:
ja
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
122.00 mm
DEPTH GRO:
57.00 mm
WEIGHT GRO:
.342000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,52*
€ 12,65*
1 Tag
310
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 15,13*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 15,24*
3 Tage
225
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 15,28*
Lager 4445
10
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 16,03*
€ 19,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,85*
€ 23,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,56*
€ 23,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,46*
€ 21,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,78*
€ 21,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,63*
€ 20,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,03*
€ 19,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,71*
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,10*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 1,96*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,08*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,54*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,52*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,30*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 17,73*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,57*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,47*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,98*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,91*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.