Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Aktenregal GF, einseitig, ohne Abdeckboden, FL 80 kg, v 101431-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101431-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200178006
EAN/GTIN:
     4026212287837
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Aktenregal GF, einseitig, ohne Abdeckboden, FL 80 kg, verzinkt, HxBxT 2.200 x 1.250 x 300 mm Das META Aktenregal zum Stecken gehört zu den variabelsten Regalsystemen unseres Sortiments. Das einseitige Grundfeld ist einfach aufzubauen und lässt sich durch optionale Anbaufelder individuell erweitern. So passen Sie das Regal ideal Ihren Anforderungen an. Stecksystem-Regal aus widerstandsfähigem Qualitätsblech Sicherheit im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 bestätigt Oberfläche verzinkt Böden Anzahl = 6 Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Fachlast max. = 80 kg Feldlast max. = 900 kg Montage = Steckmontage Zeilentyp = einzeilig Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale)
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
80 kg
Feldlast max.:
900 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
41.553200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 195,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,88*
€ 195,89*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 195,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,71*
€ 198,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 200,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.