Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Fachbodenregal Stecksystem, GF, FL 230 kg, lichtgrau 101570-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101570-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074471
EAN/GTIN:
     4026212115147
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
META Fachbodenregal Stecksystem, GF, FL 230 kg, lichtgrau, HxBxT 2.000 x 1.300 x 600 mm Effizient lagern mit dem Fachbodenregal META: Das Stecksystem ermöglicht einen schnellen, komfortablen Auf- und Umbau sowie die Erweiterung durch Regal-Anbaufelder. Nutzen Sie die umfangreichen Möglichkeiten dieses vielfältigen Regal-Systems. Regal-System mit Steckverbindungen für komfortablen Aufbau Standfeste Stahlkonstruktion mit Diagonalverstrebung Korrosionsbeständig durch pulverbeschichtete Oberfläche Schnellere Montage dank vorgefertigter Rahmen Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1300 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 230 kg Feldlast max. = 1650 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Rahmen vormontiert = ja Rahmen Konstruktion = geclincht (vorgefertigt) Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Feldlast max.:
1650 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Nennbreite:
1300 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
230 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Rahmen vormontiert:
ja
Rahmen Konstruktion:
geclincht (vorgefertigt)
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
48.549200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,58*
€ 431,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.