Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, FL 400 kg, HxBxT 2.4 101622-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101622-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087035
EAN/GTIN:
     4026212205138
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, FL 400 kg, HxBxT 2.470 x 2.500 x 600 mm Ein verzinktes Weitspannregal mit Stahlpaneelen von META bietet Handwerks- und Industriebetrieben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Auf den Fachböden finden selbst sperrige Einzelteile und voluminöse Behälter mühelos Platz. Höhenverstellbare Regalebenen über ein 50-mm-Einhängeraster Verzinktes Weitspannregal mit Stahlpaneelen für hohe Langlebigkeit Stecksystem ermöglicht schnellen Auf- und Ausbau Nennhöhe = 2470 mm Nennbreite = 2500 mm Nenntiefe = 600 mm Außenmaß Höhe = 2470 mm Außenmaß Breite = 2500 mm Außenmaß Tiefe = 600 mm Böden Anzahl = 4 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 400 kg Feldlast max. = 2800 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2470 mm
Außenmaß Breite:
2500 mm
Außenmaß Tiefe:
600 mm
Fachlast max.:
400 - 0 kg
Feldlast max.:
2800 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2500 mm
Nennhöhe:
2470 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
2470.00 mm
WIDTH GRO:
2500.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
121.833000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,39*
€ 544,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,96*
€ 544,64*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,14*
€ 573,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,37*
€ 573,68*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,22*
€ 617,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,00*
€ 681,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,01*
€ 673,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.