Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Fachbodenregal Schraubsystem, GF, FL 100 kg, lichtgrau 101863-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101863-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20067985
EAN/GTIN:
     4026212089066
Suchbegriffe:
Fix 100 Regal
Meta Fix 100 Regal
Regal Fix 100
Regal Meta Fix 100
META Fachbodenregal Schraubsystem, GF, FL 100 kg, lichtgrau, HxBxT 2.000 x 1.000 x 300 mm Optimalen Stauraum an jedem Einsatzort bietet das META Fachbodenregal mit Schraubmontage. Nutzen Sie das Grundfeld zusammen mit Anbaufeldern aus unserem Sortiment und realisieren Sie mit Hilfe der Schraubregale eine effiziente Lagerausstattung. Robustes Schraubregal aus Metall zur Festinstallation Fachlast 100 kg Grundfeld durch optionale Anbaufelder erweiterbar Flexible Einsatzmöglichkeiten durch doppelseitigen Zugriff Geprüfte Qualität gemäß Gütezeichen RAL-RG 614/1 Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 300 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 100 kg Feldlast max. = 900 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Rahmen Konstruktion = verschraubt Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Feldlast max.:
900 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
300 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
100 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Schraubmontage
Rahmen Konstruktion:
verschraubt
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
18.496000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 142,09*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 115,50*
€ 145,24*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 151,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 115,47*
€ 154,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 166,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.