Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 2 Etagen à 700 x 1. 102019-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102019-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402
EAN/GTIN:
     4017976024028
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 2 Etagen à 700 x 1.000 mm Der schwere Tisch- und Montagewagen fetra® eignet sich für den täglichen Einsatz in industriellen Bereichen. Er besteht aus robustem Stahlrohr und Profilstahl und ist wahlweise mit 2, 3 oder 4 Etagen und mit bis zu 600 kg Tragkraft erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion Bündig eingelegte Plattformen TPE-Bereifung mit je 2 Lenk- und Bockrollen Naben mit Rillenkugellager Ausführungen in 2 bis 4 Etagen TK 300 Kg Tragkraft = 600 kg Höhe = 900 mm Breite = 709 mm Tiefe = 1197 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Breite = 700 mm Ladefläche Tiefe = 1000 mm Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächen Anzahl:
2
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
900 mm
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Tiefe:
1000 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
1197 mm
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Rollen Feststellfunktion:
manuell
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
1220.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, etagenwagen fetra, etagenwagen, Schwerlast-Transportwagen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 267,63*
€ 268,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 270,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,36*
€ 272,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 272,82*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 278,90*
€ 310,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,46*
€ 365,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,89*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.