Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung C-Profil für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. 102707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102707-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R30045
EAN/GTIN:
     4055091016771
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitenführung C-Profil für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, einseitig, 45° Kurve außen Die Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen stellt sicher, dass die zu befördernde Ware auf der Bahn bleibt. Das Seitenelement führt das Transportgut sicher sowohl über gerade als auch über kurvige Strecken. C-Profil-Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen Zur ein- oder beidseitigen Montage Erhältlich für Geraden oder verschiedene Kurvenradien Höhe bis zu 100 mm verstellbar Breite = 28 mm Technische Eigenschaften = Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Technische Eigenschaften:
Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle
HEIGHT GRO:
212.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 62,67*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,65*
€ 71,81*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 72,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.