Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn, Länge 1,7 - 6,2 m, Breite 400 mm 102774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102774-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016723/AB048R40050
EAN/GTIN:
     4055091009582
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn blume
scheren röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn, Länge 1,7 - 6,2 m, Breite 400 mm Mit einer Scheren-Röllchenbahn sorgen Sie für den flüssigen Verkehr von Stückgut im Betrieb. Die Bahnen sind flexibel einsetzbar, erweitern Packstraßen nach Bedarf und erlauben eine individuelle Streckenführung gemäß Ihren räumlichen Anforderungen. Fahrbare Scheren-Röllchenbahn aus verzinktem Stahlgitter Höhenverstellbar von 700 mm bis 1100 mm Flexible Streckenführung, stufenlos teilbar Stahlröllchen mit 48 mm Durchmesser Bahn Typ = Scheren-Röllchenbahn Außenmaß Breite = 550 mm Bahnlänge = 1.7 - 6.2 m Bahnbreite = 400 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 32 - 130 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 48 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Fördergewicht max. = 35 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = Scherengitter-Rahmen Rahmen Oberfläche = verzinkt Stützenprofil = Rundrohr-Rahmen-Stütze Stützen Oberfläche = verzinkt Verfahrbar = ja Flexible Streckenführung = ja Ausziehbar = ja
Weitere Informationen:
Achsabstand:
32 - 130 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Gewindeachse
Außenmaß Breite:
550 mm
Ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
400 mm
Bahnlänge:
1.7 - 6.2 m
Bahn Typ:
Scheren-Röllchenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden
Verfahrbar:
ja
Flexible Streckenführung:
ja
Fördergewicht max.:
35 kg
Kurveninnenradius:
800 mm
Rahmen Oberfläche:
verzinkt
Rahmen Typ:
Scherengitter-Rahmen
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Stützen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
48 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
Stützenprofil:
Rundrohr-Rahmen-Stütze
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
1700.00 mm
WEIGHT GRO:
102.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 400, Scheren-Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.230,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,62*
€ 1.676,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,02*
€ 1.655,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,00*
€ 1.571,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,98*
€ 1.521,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,91*
€ 1.464,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.