Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, abklappbar 102789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102789-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017158/ZA002R00300
EAN/GTIN:
     4055091016597
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, abklappbar, Bahnbreite 300 mm Der Endanschlag für Scheren-Rollenbahnen sorgt dafür, dass beförderte Waren am Ende auf dem Band bleiben. Er erleichtert zugleich das Verschieben der Bahnelemente. Endanschlag für Scheren-Röllchenbahnen und Scheren-Rollenbahnen Erleichtert die Manövrierbarkeit der Bahnen Hochstabile und verschleißfeste Stahlkonstruktion Kann abgeklappt werden und als Zugelement verwendet werden Höhe = 310 mm Breite = 350 mm Tiefe = 90 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 0,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Eigengewicht:
0.6 kg
Höhe:
310 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
90 mm
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Schmidt Gevelsberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.