Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, abklappbar 102790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102790-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017159/ZA002R00400
EAN/GTIN:
     4055091016603
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, abklappbar, Bahnbreite 400 mm Der Endanschlag für Scheren-Rollenbahnen sorgt dafür, dass beförderte Waren am Ende auf dem Band bleiben. Er erleichtert zugleich das Verschieben der Bahnelemente. Endanschlag für Scheren-Röllchenbahnen und Scheren-Rollenbahnen Erleichtert die Manövrierbarkeit der Bahnen Hochstabile und verschleißfeste Stahlkonstruktion Kann abgeklappt werden und als Zugelement verwendet werden Höhe = 310 mm Breite = 450 mm Tiefe = 90 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 0,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Eigengewicht:
0.8 kg
Höhe:
310 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
90 mm
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Schmidt Gevelsberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.