Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wertstoffsammler, 82 Liter, selbstschließend, enzianbla 103003-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103003-YY
Herst.-Nr.:
     1243
EAN/GTIN:
     4030695012435
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Wertstoffsammler, 82 Liter, selbstschließend, enzianblau Mit einem Abfalltrennsystem erleichtern Sie die Wiederverwertung von Wertstoffen und schärfen zudem das Umweltbewusstsein in Ihrem Betrieb. Dieser sichere Wertstoffsammler ist optimal für die Trennung nach Papier, Biomüll, Restmüll etc. geeignet. Stabiler und praktischer Wertstoffsammler aus Stahl Selbstschließende Einwurfklappe, geruchshemmend Inneneinsatz herausnehmbar durch abnehmbares Kopfteil Lieferbar in 2 Größen (47 und 82 Liter) Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Innenbereich Innenbehälter Anzahl = 1 Innenbehälter Volumen = 82 l Innenbehälter Material = Stahl Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Material = Stahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Höhe = 890 mm Breite = 380 mm Tiefe = 380 mm RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 17 kg
Weitere Informationen:
Innenbehälter Anzahl:
1
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Breite:
380 mm
Deckel Material:
Stahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckel RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Eigengewicht:
17 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
890 mm
Innenbehälter Material:
Stahl
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
Innenbehälter Volumen:
82 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tiefe:
380 mm
HEIGHT GRO:
895.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 239,69*
€ 295,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 240,96*
€ 301,86*
€ 4,95*
ab € 257,16*
€ 314,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 316,96*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 236,33*
€ 318,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 20,56*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.