Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder für Regalzeilen, 300 x 300 mm, weiß 105176-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105176-YY
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     SCH.WE.300.300
EAN/GTIN:
     4250432919517
Suchbegriffe:
Beschilderung für Regale
Schilder für Regalzeilen, 300 x 300 mm, weiß Diese Schilder für Regalzeilen erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag im Lager. Durch Schrifthöhen von bis zu 500 mm sind sie bereits aus der Entfernung gut zu erkennen. Das ermöglicht Ihren Mitarbeitern eine schnelle Orientierung. Schilder mit reflexionsfreier Oberfläche Aus stoßfestem Kunststoff Wahlweise in weiß und gelb erhältlich Montagefertige Lieferung für die schnelle Anbringung Höhe = 300 mm Breite = 300 mm Material = Kunststoff Anbringung = Anschraubbar Aufdruck = Individualisierbar
Weitere Informationen:
Anbringung:
Anschraubbar
Aufdruck:
Individualisierbar
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
3.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 14,49*
€ 5,00*
ab € 11,72*
€ 16,83*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,69*
€ 18,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONK
BFM.ST.200.00
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.