Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Verladehilfen
>
Überfahrbrücke
>
Klappbrücke
>
Artikel
Klappbrücke, federunterstützt mit Fallsicherung, TK 1.750 kg 105270-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-105270-YY
Hersteller:
Altec
Herst.-Nr.:
304.21.002
EAN/GTIN:
4045012019295
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Klappbrücke, federunterstützt mit Fallsicherung, TK 1.750 kg, BxL 1.250 x 1.565 mm Verladebrücken, die schiebbar an der Verladerampe montiert werden, bieten ein Höchstmaß an Bedienkomfort. Durch den kugelgelagerten Laufwagen sind Klappbrücken überall flexibel einsetzbar. Flexible Klappbrücke, federunterstützt mit Fallsicherung Einfaches seitliches Verschieben durch kugelgelagerten Laufwagen Überbrücken Höhendifferenzen von bis zu 20 cm Hohe Sicherheit durch 200 mm Auflagerlänge Verladehilfe Typ = Klappbrücken Tragkraft pro Stück = 1750 kg Breite = 1250 mm Länge = 1570 mm Höhendifferenz = -215 - 175 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = Handgriff
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhendifferenz:
-215 - 175 mm
Länge:
1570 mm
Tragkraft pro Stück:
1750 kg
Verladehilfe Typ:
Klappbrücken
Witterungsbeständig:
ja
WIDTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
113.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco\/Translo
... >
Verladehilfen
>
Verladebrücken
>
Klappbrücke, federunterstützt mit Fallsicherung
Weitere Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
,
Überfahrbrücke
,
Überladebrücke
,
klappbrücke altec
,
klappbrücke
,
Verladebrücken
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.255,66*
€ 1.394,63*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.483,40*
€ 1.640,91*
Lager 711
35 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.675,86*
€ 1.850,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,91*
€ 1.952,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,01*
€ 1.929,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,50*
€ 1.849,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,40*
€ 1.804,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,40*
€ 1.765,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 1315 Breite 1250 Tragkraft 2500 kg/St�ck
Altec
304.21.001
ab € 1.117,78*
Ähnlich
Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 815 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
304.21.000
ab € 711,18*
Ähnlich
Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 1, 48 kg
Altec
304.21.003
ab € 699,01*
Ähnlich
Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 2, 56 kg
Altec
304.21.004
ab € 827,70*
Ähnlich
Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 3, 72 kg
Altec
304.21.005
ab € 1.195,40*
Ähnlich
Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 4, 84 kg
Altec
304.21.006
ab € 1.325,83*
Ähnlich
Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 5, 94 kg
Altec
304.21.007
ab € 1.474,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen