Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt anlegen, Ø 100 mm, Folie 106398-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106398-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7320
EAN/GTIN:
     4044589369772
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m018 auffa...
.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
100 mm
Einsatzbereich:
Gebotsschilder
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Gebotsschilder\;
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständig:
-30 - 70 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,67*
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,67*
Lager 4445
40
10
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,00*
8 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7320
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.A7325
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.A7327
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
11.A7330
ab € 11,45*
Ähnlich
Wolk
21.A7325
ab € 2,87*
Ähnlich
Wolk
21.A7327
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.