Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Rauchen verboten", HxB 371 x 262 mm, Alu 106420-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106420-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6033
EAN/GTIN:
     4044589367495
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
"Rauchen verboten", HxB 371 x 262 mm, Alu Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Breite = 262 mm Stärke = 400 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 160 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Breite:
262 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
400 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.111000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,01*
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,01*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 23,54*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 24,21*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,61*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A6031
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
11.A6032
ab € 10,06*
Ähnlich
Wolk
21.A6030
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A6031
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.