Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Ø 200 mm, Alu HI, 106424-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106424-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0810
EAN/GTIN:
     4044589055491
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Ø 200 mm, Alu HI, langnachleuchtend Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 200 mm Stärke = 560 µm Sichtbarkeit = Lang nachleuchtend Temperaturbeständig = -30 - 135 °C Leuchtdichtewert nach 10 Minuten = 150 mcd/m² Leuchtdichtewert nach 60 Minuten = 22 mcd/m² Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Kleben Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Kleben\;Zum Anschrauben\;
Durchmesser:
200 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
560 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 135 °C
WEIGHT GRO:
.055000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: feuer offenes licht und rauchen verboten, Verbotsschilder, Schilder und Plaketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 15,52*
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 15,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,29*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,05*
€ 19,02*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,04*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,69*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,59*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,21*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,43*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,89*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,69*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,11*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.