Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten, Ø 200 mm, Alu 106432-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106432-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0833
EAN/GTIN:
     4044589009425
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten, Ø 200 mm, Alu Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 200 mm Stärke = 400 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 160 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Durchmesser:
200 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
400 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.035000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 5,38*
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 5,38*
1
€ 8,95*
ab € 5,22*
€ 6,29*
2 Tage
119
20
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,34*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,67*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 24,08*
Ähnlich
Wolk
11.0832
ab € 1,46*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,13*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,88*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.