Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten, Ø 200 mm, Folie 106433-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106433-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0833
EAN/GTIN:
     4044589023797
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten, Ø 200 mm, Folie Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 200 mm Stärke = 100 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -30 - 70 °C Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
200 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständig:
-30 - 70 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,36*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,36*
1 Tag
105
20
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,19*
8 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,67*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,46*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 24,08*
Ähnlich
Wolk
11.0832
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0833
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,09*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.