Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten, Ø 400 mm, Alu 106436-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106436-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0835
EAN/GTIN:
     4044589009449
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten, Ø 400 mm, Alu Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 400 mm Stärke = 600 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 160 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Durchmesser:
400 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
600 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.210000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 16,58*
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 16,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,55*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,85*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,42*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,48*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 23,97*
Ähnlich
Wolk
11.0832
ab € 1,47*
Ähnlich
Wolk
11.0833
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,11*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,88*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.