Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen verboten, Ø 50 mm, Folie Bogen (6 Stk) 106446-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106446-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A6005
EAN/GTIN:
     4044589371607
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Rauchen verboten, Ø 50 mm, Folie Bogen (6 Stk) Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 50 mm Stärke = 100 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -30 - 70 °C Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
50 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständig:
-30 - 70 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 6,03*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 6,03*
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 6,12*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 7,14*
Lager 4445
40
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,57*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,30*
Ähnlich
Wolk
15.A6015
ab € 9,60*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,02*
Ähnlich
Wolk
11.A6010
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.A6017
ab € 4,40*
Ähnlich
Wolk
11.A6020
ab € 7,05*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,75*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.