Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen verboten, Ø 100 mm, Alu 106447-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106447-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6010
EAN/GTIN:
     4044589367440
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
Rauchen verboten, Ø 100 mm, Alu Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 100 mm Stärke = 400 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 160 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Durchmesser:
100 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
400 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 3,26*
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 3,26*
3 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,31*
Lager 4445
40
10
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,79*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
30.A6005
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,65*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,27*
Ähnlich
Wolk
15.A6015
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,01*
Ähnlich
Wolk
11.A6017
ab € 4,38*
Ähnlich
Wolk
11.A6020
ab € 7,00*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,76*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.