Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen verboten, Ø 400 mm, Alu 106453-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106453-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6020
EAN/GTIN:
     4044589367464
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
Rauchen verboten, Ø 400 mm, Alu Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 400 mm Stärke = 600 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 160 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Durchmesser:
400 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
600 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.210000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 16,51*
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 16,51*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 21,65*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 21,88*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,80*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
30.A6005
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,65*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,27*
Ähnlich
Wolk
15.A6015
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
11.A6010
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,01*
Ähnlich
Wolk
11.A6017
ab € 4,38*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,76*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.