Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitführen von Tieren verboten, Ø 315 mm, Alu 106467-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106467-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1000
EAN/GTIN:
     4044589010179
Suchbegriffe:
Hinweisschilder-Hunde
Mitführen von Hunden verboten P021 ...
Mitführen von Tieren verboten P021 ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P021 Mitf...
Mitführen von Tieren verboten, Ø 315 mm, Alu Das Verbotsschild “Mitführen von Tieren verboten“ weist deutlich erkennbar Gefahrenstellen und Untersagungen in Ihrer Betriebsstätte aus. Per Selbstmontage installieren Sie das Schild aus PVC-Folie im Innenbereich. Für den Außenbereich nutzen Sie das Schild aus Aluminium. Verbotszeichen aus PVC (Polyvinylchlorid) oder Aluminium Einfache Selbstmontage Je nach Ausführung im Innen- oder Außenbereich einsetzbar Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 315 mm Stärke = 600 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 160 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Durchmesser:
315 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
600 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.131000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Schilder und Plaketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 10,91*
1
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 10,91*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 11,98*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 14,22*
7 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 42,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0999
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
21.0999
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
21.1000
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.