Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Nicht schalten, es wird gearbeitet", HxB 297 x 210 mm, Alu 106532-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106532-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A6242
EAN/GTIN:
     4044589373175
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
"Nicht schalten, es wird gearbeitet", HxB 297 x 210 mm, Alu Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Breite = 210 mm Stärke = 1 mm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 120 °C Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben Zum Kleben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben\;Zum Kleben\;
Breite:
210 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 120 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.166000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 13,96*
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 13,96*
Lager 4445
40
2
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 18,25*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 12,55*
€ 20,84*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.A6240
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.A6242
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
43.A6243
ab € 8,58*
Ähnlich
Wolk
36.A6240
ab € 10,88*
Ähnlich
Wolk
51.A6240
ab € 2,31*
Ähnlich
Wolk
21.A6240
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
36.A6242
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.