Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Lochplatten, Doppelfeld 180°, H 1.500 mm, enzianblau 107342-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107342-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7213.00.3421
EAN/GTIN:
     4251142231494
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
8 Lochplatten, Doppelfeld 180°, H 1.500 mm, enzianblau Höhe = 2050 mm Breite = 4000 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
2050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
54.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,33*
€ 978,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,66*
€ 980,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,21*
€ 1.025,09*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.046,86*
€ 1.154,20*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.059,36*
€ 1.168,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,20*
€ 1.373,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,69*
€ 1.369,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,26*
€ 1.324,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,91*
€ 1.291,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,86*
€ 1.245,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.