Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EdmoLift® Hub-Neigegeräte mit U-Plattform, BxT 850 x 1.200 m 107468-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107468-YY
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     34085
EAN/GTIN:
     4055091077123
Suchbegriffe:
Behälterneiger
Hub-Neige-Gerät
Hub-Neige-Tisch
Hub-Neigegerät
EdmoLift® Hub-Neigegeräte mit U-Plattform, BxT 850 x 1.200 mm, TK 1.500 kg Hub-Neigegeräte EdmoLift® schonen Ihren Rücken und Ihre Gelenke beim Entnehmen und Befüllen von Behältern. Flexible Hub- und Neigevarianten schaffen ideale Arbeitsbedingungen für Transport und Kommissionierung. Hub-Neigegeräte ermöglichen eine optimal eingestellte Arbeitshöhe Abwärtsneigung besonders für hohe Behältnisse geeignet Einfache Bedienung für effizientes Arbeiten Tragkraft = 1500 kg Hubbereich = 6 - 820 mm Bedienung = elektrisch Palettenaufnahme = U-Plattform Drehradius = 40 ° Stromversorgung = Netzbetrieb Höhe = 6 - 826 mm Breite = 1310 mm Tiefe = 1380 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
elektrisch
Breite:
1310 mm
Drehradius:
40 °
Höhe:
6 - 826 mm
Hubbereich:
6 - 820 mm
Palettenaufnahme:
U-Plattform
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tiefe:
1380 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1450.00 mm
WIDTH GRO:
1380.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
390.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EdmoLift AB\, Hä
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.604,34*
€ 8.006,00*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.758,48*
€ 8.006,51*
Lager 4445
89 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.950,08*
€ 9.200,63*
Frei Haus
ab € 9.246,77*
€ 9.497,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.200,63*
€ 10.948,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.152,78*
€ 10.891,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.988,90*
€ 10.696,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.950,08*
€ 10.650,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.