Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EdmoLift® Hub-Neigegerät mit geschlossener Plattform, Hub 23 107478-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107478-YY
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     22035
EAN/GTIN:
     4055091078106
Suchbegriffe:
Behälterneiger
Hub-Neige-Gerät
Hub-Neige-Tisch
Hub-Neigegerät
EdmoLift® Hub-Neigegerät mit geschlossener Plattform, Hub 235 - 820 mm, TK 750 kg Das Hub-Neigegerät EdmoLift® mit geschlossener Plattform erleichtert Ihnen die Entnahme und die Verarbeitung von Gütern durch die Möglichkeit, die Höhe und Neigung der Plattform individuell und mit Fernbedienung einzustellen. Aus pulverbeschichtetem Profilstahl Tragkraft bis zu 1.500 kg Hubbereich bis 550 mm oder 820 mm Neigungswinkel +5° bis -40° Mit Fernbedienung Tragkraft = 750 kg Hubbereich = 235 - 820 mm Bedienung = elektrisch Palettenaufnahme = Plattform Stromversorgung = Netzbetrieb Höhe = 235 - 1055 mm Breite = 800 mm Tiefe = 1300 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
Totmannschalter
Breite:
800 mm
Höhe:
235 - 1055 mm
Hubbereich:
235 - 820 mm
Palettenaufnahme:
Plattform
Stromversorgung:
Drehstrom
Tiefe:
1300 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
300.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EdmoLift AB\, Hä
Weitere Suchbegriffe: hub neige gerät, Neigehubtische, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.167,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.167,93*
€ 8.529,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.114,48*
€ 8.466,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.924,55*
€ 8.240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.853,59*
€ 8.155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.846,27*
€ 8.147,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.