| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108047-YY Herst.-Nr.: 4040.00.1701 EAN/GTIN: 4251142204825 |
| |
|
| | |
| Kappes Werkzeughalter, einfach, gerader Dorn, Tiefe 150 mm Der einfache Dorn ist für viele Anwendungen geeignet. Zum Beispiel für Werkzeuge, die mit einer Halteschlaufe ausgestattet sind oder Verpackungen. Aus stabilem Stahldraht gefertigt und mit einer Kunststoffbeschichtung versehen. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Mit Ø 6 mm Stahldraht-Haken Gerades Hakenende Werkzeughalter Typ = Werkzeugklemmen Höhe = 65 mm Breite = 25 mm Tiefe = 40 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Höhe: | 65 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Tiefe: | 40 mm | Werkzeughalter Typ: | Werkzeugklemmen | Lochraster: | 38 mm | Lochgröße: | 10 x 10 mm | Lochabstand: | 28 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83025000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,03* | € 3,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 3,52* | | | | | 8 Tage | | | 65 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,16* | € 3,70* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,27* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|