Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, Ø 50 mm, LxB 2.000 x 108316-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108316-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1019091/AA251R20803
EAN/GTIN:
     4055091009056
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, Ø 50 mm, LxB 2.000 x 800 mm, Achsabstand 100 mm Sie benötigen eine besonders robuste Rollenbahn mit hoher Belastungsgrenze? Die Schwerlast-Rollenbahn mit Stahl-Tragrollen kombiniert ein hochtragfähiges Rahmengerüst mit einem breiten Einsatzgebiet und ist dabei leicht zu handhaben. Stahl-Tragrollen mit einer Förderkraft bis zu 150 kg Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Mit U-Profil-Rahmen und Federachse Gerades Rollenbahnteil für einen geraden Verlauf
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
880.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
61.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,67*
€ 552,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,98*
€ 549,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,86*
€ 512,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.