Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseiten-Röllchenbahn, LxB 500 x 300 mm, Teilung 125 mm 108460-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108460-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016381/AC149R05304
EAN/GTIN:
     4055091012131
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
Allseiten-Röllchenbahn, LxB 500 x 300 mm, Teilung 125 mm Allseiten-Röllchenbahnen mit Führungsrollen aus Kunststoff stellen eine ideale Verbindung zwischen verschiedenen Produktionsstrecken dar. Kombinieren Sie diese beliebig mit verschiedensten Förderbahntypen und schaffen Sie so einen sauberen Übergang. Laufrollen aus Kunststoff mit 48 mm Durchmesser Die Röllchenbahn ist geeignet für Fördergüter bis 30 kg Gleitlagerung für gleichmäßigen Transport Für Transportgefäße mit ebenem Boden und Mindestbreite von 200 mm Bahn Typ = Allseiten-Röllchenbahn Außenmaß Breite = 340 mm Bahnlänge = 0,5 m Bahnbreite = 300 mm Achsabstand = 125 mm Achsdurchmesser = 6 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 48 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Polyamid Tragröllchen Farbe = grau Fördergewicht max. = 30 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
125 mm
Achsdurchmesser:
6 mm
Außenmaß Breite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Bahnlänge:
0.5 m
Bahn Typ:
Allseiten-Röllchenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden
Tragröllchen Farbe:
grau
Fördergewicht max.:
30 kg
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
48 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Polyamid
HEIGHT GRO:
79.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
5.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.