Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelfass aus PE mit Spannring, 220 Liter 108626-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108626-YY
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     312-022010
EAN/GTIN:
     4042315250721
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Deckelfass aus PE mit Spannring, 220 Liter Ein Deckelfass aus Polyethylen eignet sich zur sicheren Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen. Das Material ist beständig gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen. Deckelfass aus Polyethylen (PE) mit Spannring Beständig gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen UN-Zulassung für den Transport von festen Gefahrgütern Temperaturbeständig von -20 bis +80 °C Inhalt = 220 l Behältertyp = Fässer Weithalsfässer Deckelfässer Höhe = 980 mm Durchmesser = 580 mm Öffnung Durchmesser = 465 mm Spannring = ja Deckel Typ = Deckel mit Gummidichtung Bügel/Griffe = ohne Stapelbar = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Eigenschaften = schlagfest Material = Polyethylen (PE) Eigengewicht = 7.400 g
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Fässer\;Weithalsfässer\;Deckelfässer\;
Deckel Typ:
Deckel mit Gummidichtung
Durchmesser:
580 mm
Eigengewicht:
7400 g
Eigenschaften:
schlagfest
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
980 mm
Inhalt:
220 l
Material:
Polyethylen (PE)
Öffnung Durchmesser:
465 mm
Spannring:
ja
Stapelbar:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
961.00 mm
WIDTH GRO:
591.00 mm
DEPTH GRO:
591.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.