Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen für Stahlband, Standard, für Bandbreite 16 109656-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109656-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17331
EAN/GTIN:
     4030198173312
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen für Stahlband, Standard, für Bandbreite 16 mm, 1.000 Stk/VE Die Verschlusshülsen für Stahlbänder sorgen für den zuverlässigen Verschluss von Umreifungsbändern. Dank der C-Hülsen wird ein Verwirren der Bänder verhindert. Verschlusshülsen für Stahlbänder Aus robustem Metall gefertigt Geeignet für Band mit der Breite 16 mm Material = Stahl Breite = 16 mm Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
192.00 mm
WIDTH GRO:
139.00 mm
DEPTH GRO:
204.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83099090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
pro Paket
€ 6,90*
ab € 24,42*
€ 32,38*
2 Tage
3
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,42*
€ 32,40*
2 Tage
22
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,88*
€ 32,92*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,33*
€ 33,57*
Lager 4445
30
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,71*
€ 43,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,85*
€ 50,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,92*
€ 48,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03271* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 304,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 49,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 96,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.