Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten aus Stahlblech, HxBxT 120 x 450 x 300 mm, grün 109990-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109990-YY
Hersteller:
     Albert Daub
Herst.-Nr.:
     51ST4SP01
EAN/GTIN:
     4055091039725
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Stapelkasten aus Stahlblech, HxBxT 120 x 450 x 300 mm, grün Der Stapelkasten aus Stahlblech eignet sich aufgrund seines robustes Materials und der geschützten Oberfläche für viele Arbeitsbereiche. Zusätzlich bietet er eine komfortable Handhabung und ist leicht zu reinigen. Stapelkasten aus Stahlblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung Verstärkter Stapelrand für das bequeme Stapeln gleichgroßer Kästen 1 Fallgriff an der Stirnseite Geeignet für den Transport auf Röllchenbahnen Außenmaß Höhe = 120 mm Außenmaß Breite = 475 mm Außenmaß Tiefe = 325 mm Volumen = 15 l Material = Stahlblech Temperaturbeständig = -50 - 100 °C
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
120 mm
Außenmaß Breite:
475 mm
Außenmaß Tiefe:
325 mm
Volumen:
15 l
Material:
Stahlblech
Temperaturbeständig:
-50 - 100 °C
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.