Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Kniebrett 195-1 aus Schaumstoff 110662-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-110662-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
HAZET® Kniebrett 195-1 aus Schaumstoff Das Schaumstoff-Kniebrett HAZET® 195-1 dient bei Arbeiten, die Sie kniend durchführen müssen, als angenehmes Polster. Mit ihm erhöhen Sie den Arbeitskomfort und schonen die Gelenke. Kniebrett HAZET® aus abwischbarem Schaumstoff Geschlossene Zellen verhindern Absorption Trage-/Hängegriff ermöglicht platzsparende Lagerung Marke = HAZET® Höhe = 30 mm Breite = 210 mm Länge = 450 mm Material = Schaumstoff Eigengewicht = 90 g Technische Eigenschaften = Oberfläche abwischbar, Integrierter Trage-/Hängegriff
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Eigengewicht:
90 g
Höhe:
30 mm
Länge:
450 mm
Material:
Schaumstoff
Technische Eigenschaften:
Oberfläche abwischbar\; Integrierter Trage-\/Hängegriff
Marke:
HAZET®
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Knieschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.