Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Eckverbinder mit Durchgang, Außen-Ø Rohr 42,4 mm 111443-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111443-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     21-7
EAN/GTIN:
     5033265000633
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
90°-Eckverbinder mit Durchgang, Außen-Ø Rohr 42,4 mm Der Eckverbinder mit Durchgang besteht aus robustem Gusseisen und dient dem Festklemmen von Rohrteilen im 90°-Winkel zueinander. So lassen sich Abschnitte eines Schutzgeländers bedarfsgerecht installieren. 90°-Eckverbinder mit Durchgang aus feuerverzinktem Gusseisen Stellschrauben klemmen den Verbinder am Rohr fest Bohrungen mit Nennmaß ¾–2 Zoll Rohr Außendurchmesser = 42,4 mm Rohrverbinder Typ = 90°-Eckverbinder Abgänge Anzahl = 2 Durchgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
2
Durchgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
42.4 mm
Rohrverbinder Typ:
90°-Eckverbinder
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
1
€ 7,90*
ab € 27,73*
€ 38,03*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 28,15*
€ 38,69*
5 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 38,75*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,96*
€ 39,67*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,97*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,77*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,16*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,93*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,75*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,59*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 27,10*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 33,90*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,14*
Sonstiges
Kee Safety
35-5
ab € 23,29*
Sonstiges
Kee Safety
35-6
ab € 27,10*
Sonstiges
Kee Safety
35-7
ab € 37,45*
Sonstiges
Kee Safety
35-8
ab € 39,21*
Sonstiges
Kee Safety
35-9
ab € 59,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.