Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.7 Typ 21 Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.7 Typ 21 Bohrung 32mm: Detailansicht 1
Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.7 Typ 21 Bohrung 32mm: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-3129099091NW
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     3129099091NW
EAN/GTIN:
     5033265000633
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!"System KEE KLAMPgeeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen· Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar· Sicher, stabil und gewichtsparend· Hohe Belastbarkeit· KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit· ThredKoat® Gewinde-Rostschutz· Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ)· Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter· Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001· Erfüllt die Anforderungen der BerufsgenossenschaftHinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab!Weitere technische Eigenschaften:· Typ: 21Weitere Informationen:Bohrung: 32 mmGröße: 7 Bohrung Zoll: 1 ¼ ″Rohraußen-Ø: 42,4 mmMarke: KEE SAFETY

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.7 Typ 21 Bohrung 32mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 27,73*
€ 38,03*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 28,15*
€ 38,69*
5 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 38,75*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,96*
€ 39,67*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,97*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,77*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,16*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,93*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,75*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,59*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 27,10*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 33,90*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,14*
Sonstiges
Kee Safety
35-5
ab € 23,29*
Sonstiges
Kee Safety
35-6
ab € 27,10*
Sonstiges
Kee Safety
35-7
ab € 37,45*
Sonstiges
Kee Safety
35-8
ab € 39,21*
Sonstiges
Kee Safety
35-9
ab € 59,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.