Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Handlauf
>
Geländerbau
>
Fuß-Klemmstück
>
Artikel
Bodenbefestigung, Außen-Ø Rohr 48,3 mm 111497-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-111497-YY
Hersteller:
Kee Safety
Herst.-Nr.:
62-8
EAN/GTIN:
5033265001555
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Bodenbefestigung, Außen-Ø Rohr 48,3 mm Die Bodenbefestigung besteht aus korrosionsfestem Gusseisen. Sie dient dem festen Verankern eines Rundrohrs am Untergrund, um eine Absperrung rutschsicher begehbar zu machen. Rutschfeste Bodenbefestigung – aus feuerverzinktem Gusseisen Stellschrauben mit Innen-6-Kant zum Festklemmen am Rohr Gewinderostschutz erhält das Material dauerhaft Rohr Außendurchmesser = 48,3 mm Rohrverbinder Typ = Bodenbefestigung Abgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
48.3 mm
Rohrverbinder Typ:
Bodenbefestigung
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
... >
Außenanlagen und Hallenanlagen
>
Rohrverbinder
>
Bodenbefestigung für Kee Klamp® Rohrverbindersystem
Weitere Suchbegriffe:
Rohrverbinder
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 50,98*
Lager 4445
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 40,87*
€ 54,11*
Lager 711
6 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 54,87*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 41,45*
€ 54,88*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,31*
€ 59,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bogenverbinder 90Grad Gr.5 Typ 15 Bohrung 20mm
Kee Safety
15-5
ab € 16,74*
Sonstiges
Bogenverbinder 90Grad Gr.6 Typ 15 Bohrung 25mm
Kee Safety
15-6
ab € 18,31*
Sonstiges
Bogenverbinder 90Grad Gr.7 Typ 15 Bohrung 32mm
Kee Safety
15-7
ab € 24,03*
Sonstiges
Bogenverbinder 90Grad Gr.8 Typ 15 Bohrung 40mm
Kee Safety
15-8
ab € 31,22*
Sonstiges
Bogenverbinder 90Grad Gr.9 Typ 15 Bohrung 50mm
Kee Safety
15-9
ab € 47,55*
Sonstiges
Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.5 Typ 21 Bohrung 20mm
Kee Safety
21-5
ab € 18,31*
Sonstiges
Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.6 Typ 21 Bohrung 25mm
Kee Safety
21-6
ab € 19,09*
Sonstiges
Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.7 Typ 21 Bohrung 32mm
Kee Safety
21-7
ab € 27,61*
Sonstiges
Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.8 Typ 21 Bohrung 40mm
Kee Safety
21-8
ab € 31,68*
Sonstiges
Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.9 Typ 21 Bohrung 50mm
Kee Safety
21-9
ab € 44,60*
Sonstiges
Rohreckverbinder 90Grad Gr.5 Typ 20 Bohrung 20mm
Kee Safety
20-5
ab € 25,60*
Sonstiges
Rohreckverbinder 90Grad Gr.6 Typ 20 Bohrung 25mm
Kee Safety
20-6
ab € 24,76*
Sonstiges
Rohreckverbinder 90Grad Gr.7 Typ 20 Bohrung 32mm
Kee Safety
20-7
ab € 34,44*
Sonstiges
Rohreckverbinder 90Grad Gr.8 Typ 20 Bohrung 40mm
Kee Safety
20-8
ab € 40,46*
Sonstiges
Rohreckverbinder 90Grad Gr.9 Typ 20 Bohrung 50mm
Kee Safety
20-9
ab € 56,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen