Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigung,Rohrgröße 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352529
352529
352529
352529
352529
Artikel-Nr.:
     711-352529
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     62-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Bodenbefestigung
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 48,3 mm
  • Rohrgröße 1 1/2"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Abschlusselement:
Boden
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
1 1/2"
Durchmesser Rohr:
48.3 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
1.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 43,08*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 40,66*
€ 54,06*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 54,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 41,43*
€ 54,83*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,15*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 12,92*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 14,12*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 18,68*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 24,40*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 41,98*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 14,30*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 14,74*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 21,52*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 24,55*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 38,35*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 19,65*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 19,17*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 27,55*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 34,10*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 50,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.