Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fachboden für Kleiderspind, Breite 300 mm 111623-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111623-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8000-80
EAN/GTIN:
     4025314500103
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P Fachboden für Kleiderspind, Breite 300 mm Der Fachboden für den C+P Garderobenschrank bietet Ihren Mitarbeitern zusätzlichen Stauraum für Bekleidung und Wertsachen. Der Regalboden ist angeschweißt, sodass er sich nur direkt beim Aufbau des Schrankes einsetzen lässt und nicht nachträglich. Fachboden für C+P Garderobenschrank aus Stahl Der Regalboden hat eine Einbauhöhe von 250 mm Schafft mehr Ablagefläche im Garderobenschrank Marke = C+P Breite = 250 mm Tiefe = 465 mm Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Tiefe:
465 mm
Tragkraft:
50 kg
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 24,58*
€ 5,00*
ab € 27,47*
€ 38,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.