Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger für KRAUSE® Arbeitsgerüst 111907-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111907-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     714039
EAN/GTIN:
     4009199714039
Suchbegriffe:
Ausleger für Fahrgerüst
Ausleger Arbeitsgerüst
Gerüst Ausleger
Gerüstausleger
Ausleger für KRAUSE® Arbeitsgerüst Mit diesem Ausleger für das Arbeitsgerüst KRAUSE® verleihen Sie der Steighilfe zusätzliche Stabilität und überwinden mühelos Treppen und Absätze. Der Ausleger ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Aluminium-Ausleger für das Arbeitsgerüst KRAUSE® Auf beliebiger Höhe zu verschrauben Flexibler Einsatz auf unebenem Gelände Marke = KRAUSE® Breite = 1525 mm Tiefe = 2750 mm Durchmesser = 39 mm Material = Aluminium Farbe = alufarben Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1525 mm
Durchmesser:
39 mm
Eigengewicht:
8 kg
Farbe:
alufarben
Material:
Aluminium
Tiefe:
2750 mm
Marke:
KRAUSE®
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1525.00 mm
DEPTH GRO:
2750.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: ausleger arbeitsgerüst, Zubehör für Arbeitsgerüste
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 83,03*
€ 103,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,17*
€ 104,04*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 108,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 88,52*
€ 110,27*
€ 4,95*
ab € 89,17*
€ 111,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.