Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank mit "rabaukensicheren" Türen, 3 x 3 F 111969-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111969-YY-3688-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8573-372
EAN/GTIN:
     4055404443119
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank mit "rabaukensicheren" Türen, 3 x 3 Fächer, HxBxT 1.225 x 1.150 x 540 mm, lichtgrau, lichtgrau In diesem Garderobenschrank mit gewölbten Türen verstauen Sie persönliche Gegenstände und Kleidung sicher. Die geräumigen Abteilfächer sind bei dieser Garderobe aus Stahlblech gefertigt. Garderobenschrank mit gewölbten Türen und korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln sichert den Schrankinhalt Aus robustem Stahlblech gefertigt Frischluftzufuhr durch Belüftungsöffnungen Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahl Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahl Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Unterbau Material = Stahl Abteil Höhe = 336 mm Abteil Breite = 350 mm Abteil Tiefe = 460 mm Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
350 mm
Abteil Höhe:
336 mm
Abteil Tiefe:
460 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Fronten Material:
Stahl
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Unterbau Material:
Stahl
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
1255.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,71*
€ 1.141,95*
30 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.039,58*
€ 1.203,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,95*
€ 1.358,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,73*
€ 1.356,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,42*
€ 1.294,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,01*
€ 1.247,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,71*
€ 1.180,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.