Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen-Set Harema®, Eimer 2x 9 Liter + 2x 15 Liter 112958-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112958-YY
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     805315
EAN/GTIN:
     4055091026442
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer
Systemwagen-Set Harema®, Eimer 2x 9 Liter + 2x 15 Liter Mit dem Systemwagen-Set Harema®, 4 Eimer reinigen Sie Räume und Oberflächen zeit- und kräfteschonend. Farblich codierte Eimer zur Schmutz- und Frischwassertrennung, funktionale Mopp-Presse sowie eine Müllsackhalterung mit Deckel garantieren zuverlässige Reinigungsergebnisse. Profi-Reinigungswagen aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP) Inklusive farblich codierter Eimer (2 x 9 Liter + 2 x 15 Liter) Mopp-Presse für minimalen Kraftaufwand Lenkrollen für komfortablen Transport Müllsackhalterung mit Deckel Eimer Volumen = 2x 6 Liter 2x 15 Liter Schalen = ja Stielhalter = ja Pressenstativ = ja Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Höhe = 1000 mm Breite = 515 mm Länge = 1130 mm Material = Polypropylen (PP) Aluminium Eigengewicht = 26 kg
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
515 mm
Eigengewicht:
26 kg
Eimer Volumen:
2x 6 Liter\;2x 15 Liter\;
Höhe:
1000 mm
Länge:
1130 mm
Material:
Polypropylen (PP)\;Aluminium\;
Pressenstativ:
ja
Schalen:
ja
Stielhalter:
ja
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 601,31*
€ 715,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 599,35*
€ 713,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 565,15*
€ 672,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 538,37*
€ 640,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 488,08*
€ 580,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.