Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer Kombination, 3 Module, HxBxT 2.15 113728-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113728-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F14600101
EAN/GTIN:
     4055091001395
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer Kombination, 3 Module, HxBxT 2.150 x 4.050 x 6.520 mm, zerlegt, Holzfußboden, verzinkt Mit einem FLADAFI® Materialcontainer schaffen Sie Platz in der Werkstatt oder Betriebshalle. In dem verzinkten Lagercontainer bewahren Sie Materialien geschützt und diebstahlsicher auf. FLADAFI® Materialcontainer mit Seitenwänden und Dach aus verzinktem Trapezstahlblech Langlebiger und wirkungsvoller Korrosionsschutz Werkzeugfreie Montage über Einhängen und Einstecken Durch eine breite Zubehörpalette individuell anpassbar Container Typ = Materialcontainer Außenmaß Höhe = 2150 mm Außenmaß Breite = 4050 mm Außenmaß Tiefe = 6520 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 3970 mm Innenmaß Tiefe = 4200 mm Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = verzinkt Schneelast max. = 110 kg/m² Fußboden = ja Böden Material = Holz Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech Wände Oberfläche = verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1300 mm Schloss Typ = Profilzylinderschloss Belüftung = ja Anlieferung = zerlegt Farbe = verzinkt Eigengewicht = 1240 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
4050 mm
Außenmaß Tiefe:
6520 mm
Belüftung:
ja
Böden Material:
Holz
Container Typ:
Materialcontainer
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
verzinkt
Eigengewicht:
1240 kg
Farbe:
verzinkt
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
3970 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
4200 mm
Schloss Typ:
Profilzylinderschloss
Schneelast max.:
110 kg/m²
Wände Oberfläche:
verzinkt
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1300 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
4050.00 mm
DEPTH GRO:
6520.00 mm
WEIGHT GRO:
1240.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.013,03*
€ 7.417,68*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.498,19*
€ 7.919,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.562,40*
€ 8.331,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.919,41*
€ 9.424,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.826,17*
€ 9.313,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.597,75*
€ 9.041,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.505,58*
€ 8.931,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.498,19*
€ 8.922,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F8311
ab € 648,95*
Zubehör
SÄBU
F8310
ab € 331,91*
Zubehör
SÄBU
F1113
ab € 400,02*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 118,39*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 194,91*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 105,33*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 347,90*
Zubehör
SÄBU
1468
ab € 818,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.