Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Regalboden für Gasflaschen-Lagercontainer TRGS 51 113901-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113901-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1711
EAN/GTIN:
     4055091001586
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gasflaschen-Container
Gitterrost-Regalboden für Gasflaschen-Lagercontainer TRGS 510, BxT 1.300 x 800 mm Der Gitterrost-Regalboden für die Gasflaschenlagerung schafft stabile Abstellflächen im Lagercontainer. So lagern Sie die Gasflaschen platzsparend und nutzen den Raum im Kleinlager optimal aus. Für optimale Raumausnutzung: Gitterrost-Regalboden für Gasflaschenlagerung Aus robustem Stahl für den Einsatz im Freien Je nach Größe des Containers in verschiedenen Abmessungen erhältlich Breite = 1300 mm Tiefe = 800 mm Material = Stahl Eigengewicht = 21,0 kg Technische Eigenschaften = SAFE Umwelttechnik
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Eigengewicht:
21.0 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Technische Eigenschaften:
SAFE Umwelttechnik
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 142,73*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 144,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,95*
€ 149,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 151,08*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 186,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F11754
ab € 2.105,61*
Sonstiges
SÄBU
F11764
ab € 2.053,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.