Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Zeitungshalter
>
Wandzeitungshalter
>
Artikel
Wandhalter für Zeitschriften, 11 beschichtete Drahtfächer 114022-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-114022-YY
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
43650211
EAN/GTIN:
4044917217201
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Wandhalter für Zeitschriften, 11 beschichtete Drahtfächer Dank seines großzügigen Stauraums ist der Wandhalter besonders für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren geeignet. Er wird flach an der Wand montiert und ist dadurch besonders platzsparend. Prospekt-Wandhalter zur Präsentation von Zeitschriften Verfügt über 11 Fächer zum übersichtlichen Sortieren Fächer aus kunststoffbeschichtetem Draht gefertigt Halterung Typ = Wandhalterung Fächer Anzahl = 11 Höhe = 1400 mm Breite = 260 mm Tiefe = 140 mm Material = Draht Eigengewicht = 4,1 kg
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
11
Breite:
260 mm
Eigengewicht:
4.1 kg
Halterung Typ:
Wandhalterung
Höhe:
1400 mm
Material:
Draht
Tiefe:
140 mm
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73262000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
... >
Informieren
>
Wand-Prospekthalter
>
Wandhalter für Zeitschriften
Weitere Suchbegriffe:
Wickeldraht
,
Prospekt-Aufsteller
,
Prospekt-Halter
,
Prospektaufsteller
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
Draht-Zeitungshalter
,
Wand-Zeitungshalter
,
Wandzeitungshalter
,
prospekthalter din a4 kerkmann
,
wand zeitungshalter
,
prospekt-aufsteller a4 quer
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 67,72*
€ 88,32*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 89,95*
€ 117,87*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 120,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,00*
€ 120,12*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 127,62*
€ 160,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memohalter, Farbe dunkelblau
magnetoplan
1666114
ab € 1,99*
Sonstiges
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,12*
Sonstiges
Soennecken 3096 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Soennecken
3096
ab € 1,22*
Sonstiges
Soennecken Boardmarker 3124 1,5-4mm farbig sortiert 4 St./Pack.
Soennecken
3124
ab € 1,35*
Sonstiges
Soennecken Flipchartblock 1142 68x99cm 20Bl. kariert 3 St./Pack.
Soennecken
1142
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen